| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16975294 Herst.-Nr.: 5116 EAN/GTIN: 4260629149115 |
| |
|
| | |
| CASAMBI DALI-Schnittstelle 5116 CASAMBI zu DALI GatewayIdeal für DALI Gruppensteuerung (max. 64DALI Geräte mit DALI-Stromversorgung Art.5119) Bis zu 250DALI Geräte pro Schnittstelle in abhängig von der DALI-Stromversorgung (max. 250mA=249Geräte) Durchverdrahtbare DALI-Schnittstelle zum komfortablen Regeln von DALI-Lichtquellen via Casambi App geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen DALI Sensors in die CASAMBI Welt passives Gerät, externe Stromversorgung über DALI-Leitung notwendig! Kompatibel zu DALI-Stromversorgung (Art-Nr. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Länge: | 40 mm | Breite: | 36 mm | Höhe: | 14 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,14* | € 128,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,23* | € 128,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|