Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16975376 Herst.-Nr.: 4058075834620 EAN/GTIN: 4058075834620 |
| |
|
| | |
| Solar Panel f. LED-Leuchte schwarz Endura#4058075834620 Komponenten für Hybridleuchten. Produkteigenschaften: Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W. Schutzart der Anschlussstecker: IP67. Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist. Produktvorteile: Können sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz nutzen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,21* | € 41,21* | | | | | 23 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 37,88* | € 47,54* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 39,69* | € 53,89* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 41,09* | € 55,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|