Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDURA HYBRID SOLAR PANEL BK LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     4001-4058075834620
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075834620
EAN/GTIN:
     4058075834620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Komponenten für Hybridleuchten. Produkteigenschaften: Maximale Anschlussleistung pro Solarpanel = 24W. Schutzart der Anschlussstecker: IP67. Bei Anschluss an das Stromnetz schaltet die Leuchte automatisch auf Netzstrom um, sobald die Batterie des Solarpanels leer ist. Produktvorteile: Können sowohl Solarenergie als auch Strom aus dem Stromnetz nutzen. Einfache Installation und werkzeugfreier elektrischer Anschluss ohne Fachkenntnisse, unabhängig von der Stromversorgung. 12V Gleichspannung für höchste Sicherheit für Mensch und Tier. Produkttypen für verschiedene Anwendungsfälle verfügbar. Anwendungsgebiete: Gärten und andere Außenbereiche. Terrassen, Balkone.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, Zubehör, Außenanwendungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 39,24*
€ 39,24*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 36,23*
€ 48,66*
1
€ 5,46*
ab € 37,84*
€ 51,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 39,22*
€ 53,05*
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.