| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17067995 Herst.-Nr.: 44020191 EAN/GTIN: 4008597201912 |
| | |
|
| | |
| LED-Kerzenlampe RL-C40 827/F/E14 LED-Kerzenlampe zum Austausch mit Glühlampen, Glaskolben beschichtet, nicht dimmbar, Sockel E14. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung. Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 32 mA | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 470 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 470 lm | Lampenlichtausbeute: | 117 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Kerze | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel led e14 kerzenform, led e14 kerze, led e14 warmweiss |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,13* | € 4,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,14* | € 4,85* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,54* | € 5,44* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,03* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|