Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tropfenlampe E14 827 CLASP40V4W827F.CLE14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-17069811
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854069024
EAN/GTIN:
     4099854069024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Tropfenlampe E14 827 CLASP40V4W827F.CLE14

LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Nicht dimmbar. Gute Farbwiedergabe (Ra = 80) und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,35*
€ 2,35*
10
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 2,89*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,95*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,11*
€ 3,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.