Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED CLP40 4W 827 FILCL E14 V LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4099854069024
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854069024
EAN/GTIN:
     4099854069024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Nicht dimmbar. Gute Farbwiedergabe (Ra ≥ 80) und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. Produktvorteile: Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Anwendungen im Haushalt. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0.50
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Birnenform
Filamentlampe:
true
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
45.00 mm
Länge:
77.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzindex (EEI):
0.10
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 2,35*
€ 2,35*
10
€ 5,95*
ab € 2,02*
€ 2,89*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,95*
1
€ 5,46*
ab € 2,11*
€ 3,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.