Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Holzleuchter (C) 525014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Holzleuchter (C) 525014
LED-Holzleuchter (C) 525014
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-17173823
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     525014
EAN/GTIN:
     4001233525014
Suchbegriffe:
Holzleuchter
Lichterbogen
Schwibbogen
hellum holzleuchter

LED-Holzleuchter (C) 525014

LED Holzleuchter Dorf mit Kirche, 6h-Timer, 6 warmweiße Dioden, batteriebetrieben, ohne Batterien (2 x AA)
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Leuchter
Anzahl der Lichtpunkte:
6
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Batteriebetrieben:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
175 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: holzleuchter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.