| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17186885 Herst.-Nr.: 1007181 EAN/GTIN: 4024163274623 |
| |
|
| | |
| Abdeckung weiß 1007181 Eckige Abdeckung für die UNIVERSAL DOWNLIGHT Leuchtenserie mit der Schutzklasse IP65. Die Abdeckung ist mehreren Farbvarianten erhältlich. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 88 mm | Breite: | 88 mm | Höhe: | 3,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,40* | € 2,40* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 1,68* | € 2,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,95* | € 3,28* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,05* | € 3,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,13* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|