Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung gold-matt 1007193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung gold-matt 1007193
Abdeckung gold-matt 1007193
Artikel-Nr.:
     3517I-37186896
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007193
EAN/GTIN:
     4024163274654
Suchbegriffe:
Downlight
downlight

Abdeckung gold-matt 1007193

Eckige Abdeckung für die UNIVERSAL DOWNLIGHT Leuchtenserie mit der Schutzklasse IP65. Die Abdeckung ist mehreren Farbvarianten erhältlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,70*
€ 2,70*
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 3,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,19*
€ 3,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,40*
€ 3,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007182
ab € 1,89*
Ähnlich
SLV
1007183
ab € 1,89*
Ähnlich
SLV
1007181
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.