Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Werkzeug SRT/SDTMTMultitoolog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug SRT/SDTMTMultitoolog
Werkzeug SRT/SDTMTMultitoolog
Artikel-Nr.:
     3517I-17369240
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19209000100
EAN/GTIN:
     4020863424733
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multi tool

Werkzeug SRT/SDTMTMultitoolog

Montage-Zubehör Multiwerkzeug als Demontagehilfe für Geräteträger mit Druckverschluss (optional). Multiwerkzeug als Montagehilfe.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,55*
€ 2,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,12*
€ 3,90*
ab € 1,77*
€ 3,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.