Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug SRT/SDTMTMultitoolog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug SRT/SDTMTMultitoolog
Werkzeug SRT/SDTMTMultitoolog
Artikel-Nr.:
     6012-17369240
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19209000100
EAN/GTIN:
     4020863424733
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multi tool

Werkzeug SRT/SDTMTMultitoolog

Montage-Zubehör Multiwerkzeug als Demontagehilfe für Geräteträger mit Druckverschluss (optional). Multiwerkzeug als Montagehilfe.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
88 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,92*
€ 5,00*
ab € 1,55*
€ 2,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,77*
€ 3,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.