Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17450140 Herst.-Nr.: 8WA18227EF18 EAN/GTIN: 4011209161191 |
| |
|
| | |
| G-Sicherungseinsatz 41660 flink großes 8WA1822-7EF18 G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink großes Ausschaltvermögen Nenn-Dauerstrom 1,6A Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 5x20 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 1,6 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,331* | € 1,881* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,34* | € 1,90* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,504* | € 2,124* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,46* | € 2,31* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,63* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|