Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 41660 flink großes 8WA1822-7EF18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-17450140
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WA18227EF18
EAN/GTIN:
     4011209161191
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 41660 flink großes 8WA1822-7EF18

G-Sicherungseinsatz DIN 41660 flink großes Ausschaltvermögen Nenn-Dauerstrom 1,6A Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
1,6 A
Bemessungsspannung:
250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,321*
€ 1,881*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,33*
€ 1,90*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,494*
€ 2,134*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,32*
1
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,134*
€ 2,53946
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,064*
€ 2,45616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,944*
€ 2,31336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,854*
€ 2,20626
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,494*
€ 1,77786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.