Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visu Pro Server Senec Edition JVP-SENEC-H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visu Pro Server Senec Edition JVP-SENEC-H2
Visu Pro Server Senec Edition JVP-SENEC-H2
Artikel-Nr.:
     3517I-17463343
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     JVP-SENEC-H2
EAN/GTIN:
     4011377179080
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Windows Tablet

Visu Pro Server Senec Edition JVP-SENEC-H2

lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile inklusive Steckernetzteil Bestimmungsgemäßer Gebrauch Mini-PC für Anwendungen im Heimbereich und kleinen gewerblichen Objekten Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U) Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 791,68*
€ 854,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 808,24*
€ 874,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 832,73*
€ 903,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 843,79*
€ 909,24*
Frei Haus
ab € 847,10*
€ 918,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,24*
€ 1.082,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,73*
€ 1.076,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,79*
€ 1.046,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,44*
€ 1.021,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,79*
€ 1.004,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.