Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung JVP-SENEC-H2 Visu Pro Server SENEC Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0669008
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     JVP-SENEC-H2
EAN/GTIN:
     4011377179080
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Windows Tablet
lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile inklusive Steckernetzteil Bestimmungsgemäßer Gebrauch Visualisieren und Bedienen von KNX-Systemen über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser oder App (iOS, Android), z.B. Smart Control (Art.-Nrn.: SC 5 SW, SC 0081 U, SC 10.1, SC 15.1, SC 19.1), Smartphone, Tablet, Laptop, PC usw. in Verbindung mit Software JUNG Visu Pro SENEC Edition (vorinstalliert) Einbinden von SENEC-Energiespeichern (ab Version SENEC.Home V2 Li) Unterstützung von KNX IP Secure und KNX Data Secure (ab Version 4.5) Betrieb in lokalen IP-Netzen, die DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) unterstützen, oder mit fester IP-Adresse (IPv4) Tischgerät, Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 möglich Max. Umfang des Visualisierungsprojektes wie Vorlage aus dem JUNG Smart Assistant Anbindung an den KNX-Bus über Schnittstellen (Art.-Nr.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), nicht im Lieferumfang Produkteigenschaften Lüfterloser Mini-PC JUNG Visu Pro Software SENEC Edition vorinstalliert und freigeschaltet Max. 1200 Datenpunkte Windows 10 vorinstalliert Quadcore Intel Celeron Prozessor 4 GB RAM 64 GB interner Speicher, teilweise durch Betriebssystem belegt 1 x HDMI 4 x USB 3.0 2 x LAN RJ45 (LAN 1: feste IP-Adresse, LAN 2: DHCP) Die Visualisierung ist über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser (z.B. Chrome, Firefox oder Safari in der aktuellen Version) möglich Zugriff von max. 10 unterschiedlichen Clients möglich Einbinden des Sprachservice Amazon Alexa über ein MyJUNG-Konto Einbinden des Sprachservice Google Home über ein MyJUNG-Konto Gesicherter Fernzugriff über ein MyJUNG-Konto Update- und upgradefähig   Prozessanschlüsse KNX-Editor / KNX-Editor 2.0 SENEC-Energiespeicher Prozessmodell Visualisierungs-Editor Arbeitsblattgenerator JUNG Visu Pro Starter   Import von Daten aus der ETS ETS5: Verwendung von ETS, Projektexport ETS4: Verwendung von ETS, Projektexport ETS3: Verwendung von ETS, OPC-Export ETS2 Version 1.1, 1.2 und 1.3: in
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 791,68*
€ 854,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 808,24*
€ 874,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 832,73*
€ 903,02*
Frei Haus
ab € 843,79*
€ 909,24*
Frei Haus
ab € 847,10*
€ 918,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,84*
€ 1.017,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,32*
€ 1.011,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,13*
€ 985,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,78*
€ 960,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,68*
€ 942,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.