Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538246SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538246SI
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538246SI
Artikel-Nr.:
     3517I-17554713
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0538246SI
EAN/GTIN:
     4029299458190
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Netztrafo

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0538246SI

Geräteträger U-LINE-GO-F... für Direkt- und Indirektleuchte. Bündiger Abschluss mit der Tragprofilkante. Aus stranggepresstem Aluminium, silber pulverbeschichtet ähnlich RAL9006 mit RIDI-LED-Modulen mit Längsoptiken aus extrudiertem, UV-beständigem PMMA. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. SELV-konform betriebene LED-Module zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angepresst.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
5114000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 314,23*
€ 376,41*
€ 5,95*
ab € 314,52*
€ 376,95*
Frei Haus
ab € 315,15*
€ 379,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,41*
€ 447,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,02*
€ 442,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,92*
€ 417,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 24,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217890
ab € 56,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208982
ab € 19,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218439AF
ab € 23,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218438AF
ab € 29,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218435AF
ab € 21,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208094AF
ab € 90,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208079AF
ab € 94,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208305AF
ab € 132,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208307AF
ab € 162,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.