Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basistragprofil U-LINE-TB #0528136AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basistragprofil U-LINE-TB #0528136AF
Basistragprofil U-LINE-TB #0528136AF
Artikel-Nr.:
     3517I-17554830
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0528136AF
EAN/GTIN:
     4029299383508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem

Basistragprofil U-LINE-TB #0528136AF

Tragprofil Basisprofil für Direkt- oder Indirektleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit U-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Wandbefestigung über fest positionierte, seitliche Zylinderhalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
nein
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,93*
€ 181,70*
€ 5,95*
ab € 145,73*
€ 182,34*
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 189,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 22,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 8,01*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208982
ab € 20,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218439AF
ab € 23,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218438AF
ab € 29,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218435AF
ab € 21,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208078AF
ab € 27,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208094AF
ab € 91,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208079AF
ab € 96,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208091AF
ab € 114,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.