Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basistragprofil U-LINE-TB #0528136AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basistragprofil U-LINE-TB #0528136AF
Basistragprofil U-LINE-TB #0528136AF
Artikel-Nr.:
     6012-17554830
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0528136AF
EAN/GTIN:
     4029299383508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem

Basistragprofil U-LINE-TB #0528136AF

Tragprofil Basisprofil für Direkt- oder Indirektleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit U-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Wandbefestigung über fest positionierte, seitliche Zylinderhalter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-längig
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Mit Verdrahtung:
nein
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 178,94*
€ 5,95*
ab € 146,72*
€ 179,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 186,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 24,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208982
ab € 20,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218439AF
ab € 23,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218438AF
ab € 29,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218435AF
ab € 21,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208078AF
ab € 27,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208094AF
ab € 91,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208079AF
ab € 96,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208091AF
ab € 114,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.