Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelsatz ws, 3m 121-801-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelsatz ws, 3m 121-801-100
Pendelsatz ws, 3m 121-801-100
Artikel-Nr.:
     3517I-17568908
Hersteller:
     SCHMITZ-WILA
Herst.-Nr.:
     121-801-100
EAN/GTIN:
     4053802062048
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Pendelsatz ws, 3m 121-801-100

Mit dem CLEAR Pendelsatz lässt sich die Standard CLEAR Leuchte, schnell und einfach von einer Anbauvariante zur Pendelleuchte umfunktionieren. Zwei unterschiedliche Ausführungen des Pendelsatzes ermöglichen individuelle, Deckenerscheinungen (???) und mehr Flexibilität. CLEAR Pendelsatz, rund, mit zentralem Baldachin Mit dem CLEAR Pendelsatz lässt sich die Standard CLEAR Leuchte schnell und einfach von einer Anbauvariante zur Pendelleuchte umfunktionieren.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
235 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,73*
€ 122,90*
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 127,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.