Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-D-54-BK 61811255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, 61811255
Abdeckung, 61811255
Artikel-Nr.:
     3517I-17651274
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61811255
EAN/GTIN:
     4044773383607

SILVYN-KLICK-D-54-BK 61811255

Halterung SILVYN® KLICK-D 54 BK
Halterung
Nenngröße: 54
Polyamid
Anwendungsgebiete: Abdeckung des Schlauchhalters SILVYN® KLICK S
SILVYN® KLICK S
In Kombination mit
Nutzen: Sichert das lösen des Schlauches aus dem Schlauchhalter zusätzlich ab
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 1,435*
€ 2,025*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,06*
20
€ 3,90*
ab € 1,4785*
€ 2,0885*
20
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,36*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,6914*
€ 2,3614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,025*
€ 2,40975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,885*
€ 2,24315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,785*
€ 2,12415
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.