Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, 61811255


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, 61811255
Abdeckung, 61811255
Artikel-Nr.:
     4502-32P494
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61811255
EAN/GTIN:
     4044773383607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
SILVYN®KLICK-D ist eine Abdeckung für den Schlauchhalter SILVYN®KLICK-S und sichert das herauslösen des Schlauches zusätzlich ab.
Weitere Informationen:
Breite:
67.5 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
2 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,435*
€ 2,025*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,06*
20
€ 3,90*
ab € 1,4785*
€ 2,0885*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,36*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 1,6914*
€ 2,3614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.