Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-PG29/2-BK 55502495


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-17652760
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502495
EAN/GTIN:
     4044774852409
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-PG29/2-BK 55502495

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC PG29/2 BK
Schlauchverschraubung
PG 29
Passend für Schutzschlauchgröße: 32
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67, IP 65

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
ja
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,32*
€ 59,66*
€ 5,95*
ab € 47,292*
€ 59,762*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,4429*
€ 60,8129*
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 61,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,147*
€ 68,137*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,66*
€ 70,9954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,11*
€ 70,3409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,98*
€ 63,0462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,39*
€ 62,3441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,32*
€ 56,3108
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.