Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-PG29/2-BK 55502495


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-17652760
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502495
EAN/GTIN:
     4044774852409
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-PG29/2-BK 55502495

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC PG29/2 BK
Schlauchverschraubung
PG 29
Passend für Schutzschlauchgröße: 32
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67, IP 65

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,16*
€ 53,44*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 48,01*
€ 61,46*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,1829*
€ 61,6629*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 63,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 56,353*
€ 71,753*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,37*
€ 75,4103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,93*
€ 73,6967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,42*
€ 69,5198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,52*
€ 66,0688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,74*
€ 65,1406
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,62*
€ 59,0478
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.