| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17666340 Herst.-Nr.: 189780 EAN/GTIN: 4015081877751 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser NZM2/3-XUHIV1#189780 NZM2/3-XUHIV18DC-PI_Unterspannungsauslöser für NZM2/3, 1 voreilender Hilfsschalter, 2NO, 18DC, Push-In Klemmen Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 18 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Verzögert: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 103,61* | € 124,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,26* | € 130,88* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,94* | € 134,72* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,67* | € 136,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,90* | € 136,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|