Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1210900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1210900
Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1210900
Artikel-Nr.:
     3517I-17666936
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1210900
EAN/GTIN:
     4063151281663
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1210900

CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator oben, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), 80 A / 250 V (AC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Standard:
Typ 1 CCS
Mit Verriegelungsaktuator:
ja
Mit Zugangsverriegelung:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
108 mm
Höhe:
151,2 mm
Tiefe:
122,8 mm
Nennspannung:
250 V
Max. Nennstrom:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 475,01*
€ 532,71*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 477,51*
€ 533,25*
Frei Haus
ab € 481,66*
€ 538,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 484,54*
€ 553,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 507,78*
€ 565,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,71*
€ 633,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,54*
€ 630,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,01*
€ 615,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,19*
€ 598,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,01*
€ 565,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.