| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-17666936 Herst.-Nr.: 1210900 EAN/GTIN: 4063151281663 |
| |
|
| | |
| Fahrzeug-Ladedose CHARX connect 1210900 CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator oben, zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), Combined Charging System, CCS Typ 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), 80 A / 250 V (AC), Länge: 2 m, Vorder- und Rückwandmontage, M6, Generation 4, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Standard: | Typ 1 CCS | Mit Verriegelungsaktuator: | ja | Mit Zugangsverriegelung: | ja | Schutzart (IP): | sonstige | Breite: | 108 mm | Höhe: | 151,2 mm | Tiefe: | 122,8 mm | Nennspannung: | 250 V | Max. Nennstrom: | 80 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 477,37* | € 531,92* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 478,14* | € 532,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 482,18* | € 537,57* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 480,83* | € 547,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 488,92* | € 563,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|