Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 4x12G50/125 I/OST-5kN-48GOM2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH4x12G50/125 1021824 5000n blau
LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH4x12G50/125 1021824 5000n blau
Artikel-Nr.:
     3517I-17756142
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011365
EAN/GTIN:
     4065624031058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 4x12G50/125 I/OST-5kN-48GOM2

LWL-Installationskabel UCFibre I/O ST D DA LSHF 5.0kN 48 OM2B Artikel-Nr. 60011365 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH LV 48G50 OM2 5kN LWL-Kabel als verseilte Bündelader mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 48 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 5.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
48
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Kabel längswasserdicht:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 2.318,98*
€ 2.502,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 2.865,73*
€ 3.100,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 2.502,24*
€ 2.977,6656
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.411,61*
€ 2.869,8159
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.357,41*
€ 2.805,3179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.318,98*
€ 2.759,5862
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 2,31898* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 5.004,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.