Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH4x12G50/125 1021824 5000n blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH4x12G50/125 1021824 5000n blau
LWL Universalkabel U-DQ(ZN)BH4x12G50/125 1021824 5000n blau
Artikel-Nr.:
     8604S-3934804
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60011365
EAN/GTIN:
     4065624031058
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
UC FIBRE TM I/O ST D DA LSHF 5.0 kN LWL-Kabel mit verseilte Bündelader U-DQ(ZN)BH 6 Verseilte Bündelader, 6-216 Fasern, 6, 8 oder 12 Fasern pro Bündel, Glasroving Zugentlastung, FireBur LSHF-Mantel Anwendung Universelle LWL-Innen-/Außenkabel mit verseilten Bündeladern werden im Primär (campus backbone) undSekundär-Bereich (building backbone) eingesetzt, wo eine Faserzahl von mehr als 24 benötigt wird. Diekompakte Bündeladerkonstruktion erlaubt eine hohe Konzentration von Fasern und erleichtert somit dasFasermanagement in den Verteilanlagen. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, nagetierfest, längswasserdicht, hochzugfest, halogenfrei-flammwidrig und sowohl für Innenverlegung als auch für direkte Erdverlegung (in entsprechen dem Sandbett) geeignet. Geltende Normen ISO 11801 2 nd editionEN 187 000 IEC 60794-2IEC 60794-2 EN 50 173-1IEC 60794-2-20 Kabelaufbau Zentralelement 2,5 mm Stab aus glasfaserverstärktem Kunststoff Bündelader 2,3 mm gefüllte Bündelader 2-12 Fasern,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 2.305,62*
€ 2.477,69*
Lager 8604
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 2.877,69*
€ 3.079,64*
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.079,64*
€ 3.664,7716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.049,26*
€ 3.628,6194
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.951,33*
€ 3.512,0827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.897,84*
€ 3.448,4296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.877,69*
€ 3.424,4511
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 2,87769* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.