Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 380/400V 265kW 2S2Ö DILM500-S/#274198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18054374
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     274198
EAN/GTIN:
     4015082741983
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz eaton

Leistungsschütz 380/400V 265kW 2S2Ö DILM500-S/#274198

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Standardgeräte größer 170 A, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 500 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 800 A, gekapselt: Ith= 600 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 1625 A, gekapselt: Ith= 1500 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..120 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
800 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.076,01*
€ 2.150,20*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.075,90*
€ 2.151,13*
Frei Haus
ab € 2.096,72*
€ 2.171,45*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.122,33*
€ 2.197,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.135,87*
€ 2.211,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.150,20*
€ 2.558,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,91*
€ 2.544,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,95*
€ 2.496,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.076,01*
€ 2.470,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052448
ab € 412,21*
Zubehör
Eaton
208286
ab € 19,38*
Zubehör
Eaton
208281 DILM820-XHI11-SI
ab € 12,08*
Zubehör
Eaton
207517 XGKE-GE
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.