Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-18066256 Herst.-Nr.: 110938 EAN/GTIN: 4015081104673 |
| |
|
|  |  |
 | Not-Halt-/Not-Aus-Taste RMQ-Titan 1Ö M22-PV-K01-BVP NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Sortiment: RMQ-Titan, Beschreibung: Sichtverpackung zum Aufhängen., Praktische Lösung komplett., Bestellbar unter einer Artikel-Nr., Anbindung an SmartWire-DT: nein Weitere Informationen:  |  | Art der Entriegelung: | Zug-Entriegelung | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4X, 13 | Montageart: | Einbau | Mit Beleuchtung: | nein | Versorgungsspannung der Lampe: | 0 V | Lochdurchmesser: | 22,5 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus schalter eaton, hauptschalter not halt |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 23,92* | € 32,10* |  |  |  | | 32 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 24,87* | € 33,36* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 26,00* | € 34,98* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,36* | € 36,03* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 26,82* | € 36,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|