Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industr.kapillarthermostat L50mm PT1000 Kl B IKF1P1000/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industr.kapillarthermostat L50mm PT1000 Kl B IKF1P1000/50
Industr.kapillarthermostat L50mm PT1000 Kl B IKF1P1000/50
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18251637
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9150020
EAN/GTIN:
     4050528041180
Suchbegriffe:
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
PT1000

Industr.kapillarthermostat L50mm PT1000 Kl B IKF1P1000/50

Der Industrie-Einbaukanalfühler IKF1 wird zur Messung der Temperaturen von Flüssigkeiten und Gasen in Rohrleitungen, Luftkanälen oder Behältern im Maschinen-, Apparate- und Anlagenbau eingesetzt. Zum Einsatz in Luftkanälen wird der Montageflansch (MF) benötigt. Bei Verwendung in Flüssigkeiten sind Tauchhülsen aus Messing vernickelt (THMs) einzusetzen.
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Deckelbefestigung:
geschraubt
Sensorelement innerhalb des Gehäuses:
nein
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,84*
€ 72,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,93*
€ 72,84*
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 74,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,54*
€ 77,06*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,32*
€ 90,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990160
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.