Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker doppelt, zn 2068/001/17 3x62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federstecker doppelt, zn 2068/001/17 3x62
Federstecker doppelt, zn 2068/001/17 3x62
Artikel-Nr.:
     3517I-18351735
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2068/001/17 3x62
EAN/GTIN:
     4001796065934
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint

Federstecker doppelt, zn 2068/001/17 3x62

Federstecker, doppelt DIN 11024 galv. verzinkt Polybeutel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2,8 mm
Länge:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,26*
€ 19,74*
€ 3,90*
ab € 16,11*
€ 22,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.