Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker doppelt, zn 2068/001/17 3x62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federstecker doppelt, zn 2068/001/17 3x62
Federstecker doppelt, zn 2068/001/17 3x62
Artikel-Nr.:
     6012-18351735
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2068/001/17 3x62
EAN/GTIN:
     4001796065934
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint

Federstecker doppelt, zn 2068/001/17 3x62

Federstecker, doppelt DIN 11024 galv. verzinkt Polybeutel
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
2,8 mm
Länge:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,26*
€ 19,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,11*
€ 22,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1611* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.