Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,9x22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,9x22
Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,9x22
Artikel-Nr.:
     3517I-18352626
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4621/051/51 3,9x22
EAN/GTIN:
     4001796063503
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981 3,9x13
ähnl. din 7981

Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,9x22

Blechschraube mit Linsenkopf und Bund (ähnlich DIN 7981) schwarz verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,54*
€ 3,90*
ab € 7,65*
€ 10,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.