Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienkonverter Chassis 14-Slot DN-82000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienkonverter Chassis 14-Slot DN-82000
Medienkonverter Chassis 14-Slot DN-82000
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-18358775
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82000
EAN/GTIN:
     4016032307211
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil

Medienkonverter Chassis 14-Slot DN-82000

Medienkonverter Gehäuse, 14 Slots, 2U für DN-82x1x, DN-82x2x and DN-82x3x Series Die perfekte Infrastruktur-Lösung für verschieden Medienkonverter Mit dem DIGITUS Medienkonverter Chassis können Sie bis zu 14 Medienkonverter gesichert in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank unterbringen. Die große Auswahl an Medienkonvertern ermöglicht Ihnen größtmögliche Flexibilität.
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
14
Layer 2:
nein
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Höhe:
90 mm
Breite:
485 mm
Tiefe:
231 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,59*
€ 154,50*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 130,81*
€ 154,51*
€ 6,78*
ab € 130,91*
€ 154,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,91*
€ 155,84*
€ 4,50*
ab € 133,32*
€ 157,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,84*
€ 185,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.