Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-136485 Herst.-Nr.: DN-82000 EAN/GTIN: 4016032307211 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Infrastruktur-Lösung für verschieden Medienkonverter
Mit dem DIGITUS Medienkonverter Chassis können Sie bis zu 14 Medienkonverter gesichert in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank unterbringen. Die große Auswahl an Medienkonvertern ermöglicht Ihnen größtmögliche Flexibilität. Jedes einzelne Modul kann im laufenden Betrieb gewechselt werden. Das redundante Netzteil sorgt für einen reibungslosen Betrieb und beugt Ausfallzeiten vor. Weitere Informationen: | | weight: | 6.285 kg | height: | 0.355 m | width: | 0.634 m | depth: | 0.534 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 129,98* | € 155,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,09* | € 155,11* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 129,84* | € 155,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,93* | € 157,14* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 134,05* | € 159,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|