Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 6x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 6x20
Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 6x20
Artikel-Nr.:
     3517I-18359394
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0420/001/51 6x20
EAN/GTIN:
     4001796014505
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 6x20

Senkschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,73*
€ 6,83*
€ 3,90*
ab € 5,36*
€ 7,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.