Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 6x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 6x20
Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 6x20
Artikel-Nr.:
     6012-18359394
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0420/001/51 6x20
EAN/GTIN:
     4001796014505
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm

Senkschrauben 4,8, mit Schlitz, zn 0420/001/51 6x20

Senkschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,72*
€ 6,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,37*
€ 7,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.