Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rasenmäher 43 cm 40V max LM004GM102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LM004GM102 Akku-Rasenmäher 43 cm 40V max. / 4,0 Ah, 1 Akkus + Ladegerät
Makita LM004GM102 Akku-Rasenmäher 43 cm 40V max. / 4,0 Ah, 1 Akkus + Ladegerät
Makita LM004GM102 Akku-Rasenmäher 43 cm 40V max. / 4,0 Ah, 1 Akkus + Ladegerät
Artikel-Nr.:
     3517I-18369925
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LM004GM102
EAN/GTIN:
     0197050002143
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher

Akku-Rasenmäher 43 cm 40V max LM004GM102

Weitere Informationen:
Nennspannung:
40 V
Schneidsystem:
Sichelmesser
Roboter:
nein
Schnittbreite:
430 mm
Schnitthöhe:
20..75 mm
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Gewicht mit Akkupack:
18,2 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 382,41*
€ 434,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 383,46*
€ 435,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 427,55*
€ 480,98*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,09*
€ 484,10*
Frei Haus
ab € 429,54*
€ 485,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,98*
€ 572,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,03*
€ 565,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,51*
€ 526,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,55*
€ 508,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.