Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose EO-K/PT


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3517I-18461723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804119
EAN/GTIN:
     4055626226521
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais

Steckdose EO-K/PT

Steckdose, Steckgesicht Typ K, Push-in-Federanschluss, für Dänemark und weitere Länder, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,45*
€ 40,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,86*
€ 41,28*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,08*
€ 41,62*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,92*
€ 44,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,89*
€ 53,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (€ 8,984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,3013*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,232*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.