Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5936053
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     EO-K/PT
EAN/GTIN:
     4055626226521
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ K, Push-in-Federanschluss, für Dänemark und weitere Länder, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1 Mit Klappdeckel: false, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 57,5 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Steckdosen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Breite in Teilungseinheiten: 2,5, mit Kontroll-Leuchte: false, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
EO-K/PT
Ident Code:
0804119
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Steckdose Dänisch, phoenix contact schaltschrank-steckdose, industrierelais, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,45*
€ 40,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,86*
€ 41,28*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,08*
€ 41,62*
€ 5,46*
ab € 44,92*
€ 44,92*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 40,89*
€ 53,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,62*
€ 49,5278
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,65*
€ 48,3735
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,72*
€ 44,8868
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,3013*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,232*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.