Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank SNP 12HE sw 19"550x500x582mm W3 12-5-S-SNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank SNP 12HE sw 19"550x500x582mm W3 12-5-S-SNP
Wandschrank SNP 12HE sw 19"550x500x582mm W3 12-5-S-SNP
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18466241
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57533
EAN/GTIN:
     7330701104329
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank

Wandschrank SNP 12HE sw 19"550x500x582mm W3 12-5-S-SNP

W3 12-5-S-SNP Basic Wandschrank. 12 HE. 550x500x582mm ( BxTxH ), Gehäuse Gefertigt aus Stahlblech. Glastür aus Sicherheitsglas, Türöffnungswinkel 110°, inkl. Drehgrif LS 15 mit Standardschließzylinder und Schlüsseln, austauschbar gegen einen Drehgriff LS 46 zur Aufnahme eines DIN-Profilhalbzylinders. Stahlblechrückwand montiert. Abnehmbare Seitenteile.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
550 mm
Höhe:
581 mm
Tiefe:
500 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,02*
€ 309,22*
Frei Haus
ab € 258,00*
€ 312,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,97*
€ 343,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.