| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18568196 Herst.-Nr.: 107093 EAN/GTIN: 4021103100752 |
| |
|
| | |
| FLEXI-STRIP Einsatz 0,1-4 BL 107093 Diese Abisolierkassette lässt sich werkzeuglos in den Rahmen der FLEXI-STRIP einsetzen und ist für den Querschnittsbereich 0,1 - 4 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der V-förmigen Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden. Die Geometrie der Klinge ermöglicht es zudem, die Isolation von hochtemperaturbeständigen PTFE-Leitungen zu entfernen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Klingenform: | Messerkassette | Geeignet für: | Abisolierer | Abbrechklingen: | nein | Wellenschliffklinge: | nein | Breite: | 18 mm | Länge: | 39,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,28* | € 45,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,84* | € 47,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,92* | € 48,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,23* | € 48,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,24* | € 50,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|