Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXI-STRIP Einsatz 0,1-4 BL 107093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     6012-18568196
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     107093
EAN/GTIN:
     4021103100752
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

FLEXI-STRIP Einsatz 0,1-4 BL 107093

Diese Abisolierkassette lässt sich werkzeuglos in den Rahmen der FLEXI-STRIP einsetzen und ist für den Querschnittsbereich 0,1 - 4 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der V-förmigen Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden. Die Geometrie der Klinge ermöglicht es zudem, die Isolation von hochtemperaturbeständigen PTFE-Leitungen zu entfernen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Klingenform:
Messerkassette
Geeignet für:
Abisolierer
Abbrechklingen:
nein
Wellenschliffklinge:
nein
Breite:
18 mm
Länge:
39,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,97*
€ 45,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,01*
€ 48,49*
€ 5,00*
ab € 37,24*
€ 48,78*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,16*
€ 50,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,30*
€ 50,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.