Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K 9701SG-AB7L #7196140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX 9701SG-AB7L-LR/4200-740 7196140 8G2 ET Mastleuchte 7196140
TRILUX 9701SG-AB7L-LR/4200-740 7196140 8G2 ET Mastleuchte 7196140
Artikel-Nr.:
     3517I-18701367
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7196140
EAN/GTIN:
     4018242424849
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
LED-Linsen
LED-Optiken

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 4000K 9701SG-AB7L #7196140

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Aufsatz- und Ansatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm. Neigungswinkel für Aufsatzmontage 0°...25°, für Ansatzmontage 0°.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 603,20*
€ 692,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 641,27*
€ 737,79*
Frei Haus
ab € 650,27*
€ 744,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 735,12*
€ 837,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,79*
€ 877,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,82*
€ 869,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,79*
€ 838,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,99*
€ 813,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,27*
€ 763,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824400
ab € 150,93*
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 226,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.