Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte silber 696368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte silber 696368
LED-Wandleuchte silber 696368
Artikel-Nr.:
     3517I-18713390
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     696368
EAN/GTIN:
     4007235963687
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte silber 696368

Albert-Wandleuchte 696368\nmit 2-seitigem Lichtaustritt, aus Aluminiumguss mit opalem Glas mit Montageplatte.2 x LED 7,8 W, warmweiß 3000 K, je 580 : IP 44 - Schutzklasse : 300 x 100 x 100 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 335,75*
€ 335,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,12*
€ 348,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 297,36*
€ 348,80*
Frei Haus
ab € 301,58*
€ 351,64*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,90*
€ 352,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,22*
€ 414,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,39*
€ 413,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,57*
€ 393,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebr. Albert
696322
ab € 295,14*
Ähnlich
Gebr. Albert
696347
ab € 234,88*
Ähnlich
Gebr. Albert
696367
ab € 232,69*
Ähnlich
Albert
696167
ab € 138,74*
Ähnlich
Gebr. Albert
696147
ab € 141,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.