Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Albert 696368 Wandleuchte, Alu, silber 2xLED 7,8W 1160lm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0664396
Hersteller:
Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
696368
EAN/GTIN:
4007235963687
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Albert-Wandleuchte 696368 mit 2-seitigem Lichtaustritt, aus Aluminiumguss mit opales Glas mit Montageplatte.2 x LED 7,8 W, warmweiß 3000 K, je 580 : IP 44 - Schutzklasse : 300 x 100 x 100 mm
... >
Langfeldleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Decken-/Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
anbauleuchte 3000k
,
led außenwandleuchte
,
anbauleuchte ip 44
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 335,75*
€ 335,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 298,12*
€ 348,22*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 297,36*
€ 348,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 301,58*
€ 351,64*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,90*
€ 352,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,72*
€ 419,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,01*
€ 418,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,90*
€ 391,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,90*
€ 360,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Wandleuchte silber 696322
Gebr. Albert
696322
ab € 295,14*
Ähnlich
LED-Wandleuchte silber 696347
Gebr. Albert
696347
ab € 234,88*
Ähnlich
LED-Wandleuchte silber 696367
Gebr. Albert
696367
ab € 232,69*
Ähnlich
Wandanbauleuchte 60W HV si IP44 G9 696167
Albert
696167
ab € 138,74*
Ähnlich
Wandleuchte silber 696147
Gebr. Albert
696147
ab € 141,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen