Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840 BY021P G2 #52404000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Hallenleuchte 840 BY021P G2 #52404000
LED-Hallenleuchte 840 BY021P G2 #52404000
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18714173
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     52404000
EAN/GTIN:
     8719514524040
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Hallenleuchte 840 BY021P G2 #52404000

D355 mm, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Grau, Netzteil (Ein/Aus), 20500 lm, 168 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 5, Breitstrahlend, Matt, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 1 J, SchutzklasseI, 3-poliger Anschlussblock
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 137,22*
Frei Haus
ab € 113,32*
€ 142,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,47*
€ 155,28*
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 163,33*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 136,30*
€ 168,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.