| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18717793 Herst.-Nr.: 81017000 EAN/GTIN: 4251433926108 |
| |
|
| | |
| Erdspieß 81017000 Erdspieß zu 60111. Weitere Informationen: | | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Höhe: | 170 mm | Durchmesser: | 38 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 4,38* | € 4,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,19* | € 4,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,48* | € 5,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,86* | € 5,87* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,95* | € 5,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|