Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 740, DALI, anthr. JOVIE70- #9002209250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Jovie 70I-AM3L/8200-740 7657651 8G1 ETDD Ansatz/Aufsatzleuchte, 66W,
Trilux Jovie 70I-AM3L/8200-740 7657651 8G1 ETDD Ansatz/Aufsatzleuchte, 66W,
Artikel-Nr.:
     3517I-18725226
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002209250
EAN/GTIN:
     4018242572205
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 740, DALI, anthr. JOVIE70- #9002209250

Vielseitige Mast-Außenleuchte in reduzierter, internationaler Formensprache und flacher Bauform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Große Ausführung, Länge Leuchtenkopf 680 mm. In Kombination mit der separat zu bestellenden Mastbefestigung als Mastaufsatzleuchte (Zopfmaß Ø 76 mm / Ø 60 mm, Jovie Z MB D.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 462,66*
€ 537,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 512,01*
€ 592,71*
Frei Haus
ab € 517,44*
€ 598,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 581,19*
€ 671,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,71*
€ 705,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,11*
€ 692,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,56*
€ 668,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,32*
€ 648,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,01*
€ 609,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 227,99*
Zubehör
TRILUX
7256500
ab € 46,16*
Zubehör
TRILUX
7256600
ab € 47,31*
Zubehör
TRILUX
7372100
ab € 50,67*
Zubehör
TRILUX
7661200
ab € 83,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.